€ 7,10/ stukexcl. btw
€ 8,59incl. btw
934 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,10 | - |
10+ | € 6,73 | 5.13% |
25+ | € 6,37 | 10.26% |
50+ | € 5,82 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | C |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler |
Maat aansluiting | 3/4" |
Materiaal afdichting | EPDM |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Maximale werkdruk | 101 psi |