€ 12,68/ stukexcl. btw
€ 15,34incl. btw
379 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,68 | - |
10+ | € 12,03 | 5.13% |
25+ | € 11,38 | 10.26% |
50+ | € 10,40 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | C |
Materiaal | Polypropyleen PP |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler |
Maat aansluiting | 2" |
Materiaal afdichting | EPDM |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Maximale werkdruk | 101 psi |