€ 18,53/ stukexcl. btw
€ 22,42incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,52 | - |
10+ | € 17,58 | 5.13% |
25+ | € 16,63 | 10.26% |
50+ | € 15,20 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | C |
Materiaal | Aluminium |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN63 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |