Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 1" PP pilaar 25, voor slangklemmen

  • ERIKS:10037428
Image 1
Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met slangtule. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 8,00/ stukexcl. btw

€ 9,68incl. btw

363 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,00

-

10+

€ 7,59

5.13%

25+

€ 7,18

10.26%

50+

€ 6,56

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C
Materiaal
Polypropyleen PP
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
EPDM
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
7 bar
Maximale werkdruk
101 psi