Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 1" messing pilaar 25 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037417
Image 1
Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met slangtule. Dichting van Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 15,37/ stukexcl. btw

€ 18,60incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,37

-

10+

€ 14,58

5.13%

25+

€ 13,79

10.26%

50+

€ 12,61

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi