Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 1/2" messing pilaar 13 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037512
Image 1
Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met slangtule. Dichting van Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 8,85/ stukexcl. btw

€ 10,71incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,85

-

10+

€ 8,40

5.13%

25+

€ 7,95

10.26%

50+

€ 7,26

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi