Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 1/2" aluminium Pilaar 13 voor slangklemmen

  • ERIKS:11066770
Image 1
Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Coupler met slangtule. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 7,84/ stukexcl. btw

€ 9,49incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,84

-

10+

€ 7,44

5.13%

25+

€ 7,04

10.26%

50+

€ 6,43

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
1/2"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi