Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 1.1/4" PP Pilaar 32

  • ERIKS:11151153
Image 1
Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Coupler met slangtule. Dichting in EPDM. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

192 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,00

-

10+

€ 10,43

5.13%

25+

€ 9,87

10.26%

50+

€ 9,02

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C
Materiaal
PP
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
DN32
Materiaal afdichting
EPDM
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
7 bar
Maximale werkdruk
100 psi