€ 22,74/ stukexcl. btw
€ 27,52incl. btw
119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,74 | - |
10+ | € 21,57 | 5.13% |
25+ | € 20,41 | 10.26% |
50+ | € 18,66 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | C |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN32 |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 246 psi |