Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 1.1/4" aluminium pilaar 32 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037534
Image 1
Eritite snelkoppeling type C volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Coupler met slangtule. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 12,83/ stukexcl. btw

€ 15,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,83

-

10+

€ 12,17

5.13%

25+

€ 11,52

10.26%

50+

€ 10,53

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
C
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler
Maat aansluiting
1.1/4"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi