€ 77,03/ stukexcl. btw
€ 93,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 77,03 | - |
10+ | € 73,08 | 5.13% |
25+ | € 69,13 | 10.26% |
50+ | € 63,20 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D |
Materiaal | Brons |
Code | D |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |