Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 6" RVS buitendraad BSPT 6"

  • ERIKS:10069815
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met buitendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 349,83/ stukexcl. btw

€ 423,29incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 349,83

-

10+

€ 331,89

5.13%

25+

€ 313,95

10.26%

50+

€ 287,04

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
AISI 316
Code
F
Maximale werkdruk
5 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
6"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
6"
Type component
Snelkoppeling