€ 235,76/ stukexcl. btw
€ 285,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/06/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 235,76 | - |
10+ | € 223,67 | 5.13% |
25+ | € 211,58 | 10.26% |
50+ | € 193,44 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | F |
Materiaal | AISI 316 |
Code | F |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 5" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 5" |
Type component | Snelkoppeling |