€ 71,96/ stukexcl. btw
€ 87,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/06/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 71,96 | - |
10+ | € 68,27 | 5.13% |
25+ | € 64,58 | 10.26% |
50+ | € 59,04 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | F |
Materiaal | Aluminium |
Code | F |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 5" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 5" |
Type component | Snelkoppeling |