€ 100,62/ stukexcl. btw
€ 121,75incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 100,62 | - |
10+ | € 95,46 | 5.13% |
25+ | € 90,30 | 10.26% |
50+ | € 82,56 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | F |
Materiaal | AISI 316 |
Code | F |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 4" |
Type component | Snelkoppeling |