€ 94,58/ stukexcl. btw
€ 114,44incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 94,58 | - |
10+ | € 89,73 | 5.13% |
25+ | € 84,88 | 10.26% |
50+ | € 77,60 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | F |
Materiaal | Messing |
Code | F |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 4" |
Type component | Snelkoppeling |