Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 3/4" RVS buitendraad NPT 3/4"

  • ERIKS:10037389
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met buitendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 12,09/ stukexcl. btw

€ 14,63incl. btw

647 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,09

-

10+

€ 11,47

5.13%

25+

€ 10,85

10.26%

50+

€ 9,92

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
AISI 316
Code
F
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
3/4"
Type component
Snelkoppeling