€ 6,51/ stukexcl. btw
€ 7,88incl. btw
265 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,51 | - |
10+ | € 6,18 | 5.13% |
25+ | € 5,85 | 10.26% |
50+ | € 5,34 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | F |
Materiaal | Messing |
Code | F |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Type component | Snelkoppeling |