Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 3/4" aluminium buitendraad BSPT 3/4"

  • ERIKS:10037366
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

449 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,81

-

10+

€ 2,66

5.13%

25+

€ 2,52

10.26%

50+

€ 2,30

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
Aluminium
Code
F
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
3/4"
Type component
Snelkoppeling