€ 47,00/ stukexcl. btw
€ 56,87incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,00 | - |
10+ | € 44,59 | 5.13% |
25+ | € 42,18 | 10.26% |
50+ | € 38,56 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | F |
Materiaal | AISI 316 |
Code | F |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 2" |
Type component | Snelkoppeling |