Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 2" PP buitendraad BSPT 2"

  • ERIKS:10037344
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met BSP-buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 4,13/ stukexcl. btw

€ 5,00incl. btw

228 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,13

-

10+

€ 3,92

5.13%

25+

€ 3,71

10.26%

50+

€ 3,39

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
Polypropyleen PP
Code
F
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2"
Type component
Snelkoppeling