Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 2" messing buitendraad BSPT 2"

  • ERIKS:10037288
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 26,52/ stukexcl. btw

€ 32,09incl. btw

189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,52

-

10+

€ 25,16

5.13%

25+

€ 23,80

10.26%

50+

€ 21,76

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
Messing
Code
F
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2"
Type component
Snelkoppeling