€ 54,21/ stukexcl. btw
€ 65,59incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,21 | - |
10+ | € 51,43 | 5.13% |
25+ | € 48,65 | 10.26% |
50+ | € 44,48 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | F |
Materiaal | AISI 316 |
Code | F |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 2.1/2" |
Type component | Snelkoppeling |