Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 2.1/2" messing buitendraad BSPT 2.1/2"

  • ERIKS:10037461
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 43,88/ stukexcl. btw

€ 53,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,88

-

10+

€ 41,63

5.13%

25+

€ 39,38

10.26%

50+

€ 36,00

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
Messing
Code
F
Maximale werkdruk
11 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Type component
Snelkoppeling