€ 14,86/ stukexcl. btw
€ 17,98incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,86 | - |
10+ | € 14,10 | 5.13% |
25+ | € 13,34 | 10.26% |
50+ | € 12,19 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | F |
Materiaal | Aluminium |
Code | F |
Maximale werkdruk | 11 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 2.1/2" |
Type component | Snelkoppeling |