Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 1" RVS buitendraad NPT 1"

  • ERIKS:10037322
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met buitendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 18,49/ stukexcl. btw

€ 22,37incl. btw

271 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,49

-

10+

€ 17,54

5.13%

25+

€ 16,59

10.26%

50+

€ 15,17

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
AISI 316
Code
F
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1"
Type component
Snelkoppeling