€ 7,22/ stukexcl. btw
€ 8,74incl. btw
162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,22 | - |
10+ | € 6,85 | 5.13% |
25+ | € 6,48 | 10.26% |
50+ | € 5,92 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | F |
Materiaal | AISI 316 |
Code | F |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Type component | Snelkoppeling |