Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 1/2" aluminium buitendraad BSPT 1/2"

  • ERIKS:13104801
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 4,21/ stukexcl. btw

€ 5,09incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,21

-

10+

€ 4,00

5.13%

25+

€ 3,78

10.26%

50+

€ 3,46

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
Aluminium
Code
F
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1/2"
Type component
Snelkoppeling