Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 1.1/4" RVS buitendraad BSPT 1.1/4"

  • ERIKS:10037480
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met buitendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 17,86/ stukexcl. btw

€ 21,61incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,86

-

10+

€ 16,95

5.13%

25+

€ 16,03

10.26%

50+

€ 14,66

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
AISI 316
Code
F
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Type component
Snelkoppeling