Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 1.1/4" messing buitendraad BSPT 1.1/4"

  • ERIKS:10037460
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 14,20/ stukexcl. btw

€ 17,18incl. btw

99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,20

-

10+

€ 13,47

5.13%

25+

€ 12,74

10.26%

50+

€ 11,65

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
Messing
Code
F
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Type component
Snelkoppeling