Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 1.1/2" messing buitendraad BSPT 1.1/2"

  • ERIKS:10037459
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 18,29/ stukexcl. btw

€ 22,13incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,29

-

10+

€ 17,35

5.13%

25+

€ 16,42

10.26%

50+

€ 15,01

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
Messing
Code
F
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Snelkoppeling