Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type F 1.1/2" aluminium buitendraad BSPT 1.1/2"

  • ERIKS:10037437
Image 1
Eritite snelkoppeling type F volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met buitendraad.
Opslaan in lijst

€ 5,03/ stukexcl. btw

€ 6,09incl. btw

1068 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,03

-

10+

€ 4,77

5.13%

25+

€ 4,51

10.26%

50+

€ 4,13

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
F
Materiaal
Aluminium
Code
F
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Snelkoppeling