€ 225,42/ stukexcl. btw
€ 272,76incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 225,42 | - |
10+ | € 213,86 | 5.13% |
25+ | € 202,30 | 10.26% |
50+ | € 184,96 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | A |
Materiaal | AISI 316 |
Code | A |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 6" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 6" |
Type component | Snelkoppeling |