€ 161,85/ stukexcl. btw
€ 195,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 161,85 | - |
10+ | € 153,55 | 5.13% |
25+ | € 145,25 | 10.26% |
50+ | € 132,80 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | A |
Materiaal | Messing |
Code | A |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 6" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 6" |
Type component | Snelkoppeling |