Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 6" aluminium binnendraad BSPP 6"

  • ERIKS:10037253
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 33,70/ stukexcl. btw

€ 40,78incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,70

-

10+

€ 31,97

5.13%

25+

€ 30,24

10.26%

50+

€ 27,65

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Aluminium
Code
A
Maximale werkdruk
5 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
6"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
6"
Type component
Snelkoppeling