€ 171,60/ stukexcl. btw
€ 207,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 171,60 | - |
10+ | € 162,80 | 5.13% |
25+ | € 154,00 | 10.26% |
50+ | € 140,80 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | A |
Materiaal | Messing |
Code | A |
Maximale werkdruk | 7 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 4" |
Type component | Snelkoppeling |