Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 4" aluminium binnendraad BSPP 4"

  • ERIKS:10037251
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 14,98/ stukexcl. btw

€ 18,13incl. btw

1117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,98

-

10+

€ 14,21

5.13%

25+

€ 13,44

10.26%

50+

€ 12,29

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Aluminium
Code
A
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
4"
Type component
Snelkoppeling