Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 3" RVS binnendraad BSPP 3"

  • ERIKS:10037314
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met binnendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 51,29/ stukexcl. btw

€ 62,06incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,29

-

10+

€ 48,66

5.13%

25+

€ 46,03

10.26%

50+

€ 42,08

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
AISI 316
Code
A
Maximale werkdruk
14 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
3"
Type component
Snelkoppeling