€ 40,76/ stukexcl. btw
€ 49,32incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,76 | - |
10+ | € 38,67 | 5.13% |
25+ | € 36,58 | 10.26% |
50+ | € 33,44 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | A |
Materiaal | Messing |
Code | A |
Maximale werkdruk | 9 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 3" |
Type component | Snelkoppeling |