€ 9,13/ stukexcl. btw
€ 11,05incl. btw
134 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,13 | - |
10+ | € 8,66 | 5.13% |
25+ | € 8,19 | 10.26% |
50+ | € 7,49 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | A |
Materiaal | Aluminium |
Code | A |
Maximale werkdruk | 9 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 3" |
Type component | Snelkoppeling |