Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 3/4" RVS binnendraad NPT 3/4"

  • ERIKS:10037385
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met binnendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 9,91/ stukexcl. btw

€ 11,99incl. btw

338 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,91

-

10+

€ 9,40

5.13%

25+

€ 8,89

10.26%

50+

€ 8,13

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
AISI 316
Code
A
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
3/4"
Type component
Snelkoppeling