€ 21,45/ stukexcl. btw
€ 25,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,45 | - |
10+ | € 20,35 | 5.13% |
25+ | € 19,25 | 10.26% |
50+ | € 17,60 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Materiaal | Messing |
Code | A |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Type component | Snelkoppeling |