Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 3/4" messing binnendraad BSPP 1/2"

  • ERIKS:10069802
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 29,45/ stukexcl. btw

€ 35,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,45

-

10+

€ 27,94

5.13%

25+

€ 26,43

10.26%

50+

€ 24,16

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Messing
Code
A
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
3/4"
Type component
Snelkoppeling