Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 2" messing binnendraad BSPP 2"

  • ERIKS:10037279
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 21,29/ stukexcl. btw

€ 25,76incl. btw

305 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,29

-

10+

€ 20,20

5.13%

25+

€ 19,11

10.26%

50+

€ 17,47

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Messing
Code
A
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2"
Type component
Snelkoppeling