Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 2" messing binnendraad BSP 2"

  • ERIKS:13353676
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 102,38/ stukexcl. btw

€ 123,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 102,38

-

10+

€ 97,13

5.13%

25+

€ 91,88

10.26%

50+

€ 84,00

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
Messing
Code
A
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2"
Type component
Snelkoppeling