Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 2" aluminium binnendraad BSPP 2"

  • ERIKS:10037249
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

544 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,42

-

10+

€ 5,14

5.13%

25+

€ 4,87

10.26%

50+

€ 4,45

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Aluminium
Code
A
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2"
Type component
Snelkoppeling