Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 2.1/2" RVS binnendraad BSPP 2.1/2"

  • ERIKS:10037477
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met binnendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 49,92/ stukexcl. btw

€ 60,40incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,92

-

10+

€ 47,36

5.13%

25+

€ 44,80

10.26%

50+

€ 40,96

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
AISI 316
Code
A
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Type component
Snelkoppeling