Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 2.1/2" messing binnendraad BSPP 2.1/2"

  • ERIKS:10037457
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487. Messing. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 37,99/ stukexcl. btw

€ 45,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 37,99

-

10+

€ 36,04

5.13%

25+

€ 34,09

10.26%

50+

€ 31,17

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Messing
Code
A
Maximale werkdruk
11 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Type component
Snelkoppeling