Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 2.1/2" aluminium binnendraad BSPP 2.1/2"

  • ERIKS:10037434
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 12,56/ stukexcl. btw

€ 15,20incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,56

-

10+

€ 11,91

5.13%

25+

€ 11,27

10.26%

50+

€ 10,30

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
Aluminium
Code
A
Maximale werkdruk
11 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2.1/2"
Type component
Snelkoppeling