€ 16,97/ stukexcl. btw
€ 20,53incl. btw
420 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,97 | - |
10+ | € 16,10 | 5.13% |
25+ | € 15,23 | 10.26% |
50+ | € 13,92 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Materiaal | AISI 316 |
Code | A |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Type component | Snelkoppeling |